Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140022019
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 618 596 461
EAN/GTIN:
     3165140022019
Suchbegriffe:
Durchbruchbohrer
Durchbruchkrone
Fräskrone
Hammerbohrer
Der SDS max-9 BreakThrough-Bohrer ist ideal für das Bohren großer und tiefer Löcher in Beton. Seine 3-Schneider-Spitze aus Carbide feiner Körung ist vakuumgelötet und gehärtet, um schnelle Ergebnisse und einen guten Abtransport großer Materialteile sicherzustellen. Der lange, konische Schaft des Bohrers ermöglicht ein Durchbruchbohren, während seine zweispiralige U-Form guten Bohrmehlabtransport gewährleistet. Der Bohrer ist für Durchbrüche mit Durchmessern zwischen 45 und 80 mm in Beton, Mauerwerk und Kalksandstein vorgesehen, z. B. für die Befestigung von Kabeln und Rohren im Außenbereich. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie einen Bohrhammer mit ausreichender Kapazität für Durchbruchbohrer verwenden, um eine Überlast zu vermeiden. Achten Sie auf die Betriebsanweisungen des Bohrhammers.
Weitere Informationen:
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Mauerwerk
Nettogewicht:
2,729 kg
Bruttogewicht:
2,873 kg
SOL Date:
01.09.2012
Volumen:
4,416 dm3
Abmessung Länge:
690 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
80 x 450 x 600 mm
Durchmesser D mm:
80.00
Arbeitslänge L1 mm:
450
Gesamtlänge L2 mm:
600
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 206,95*
€ 243,67*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 207,85*
€ 243,74*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 208,08*
€ 244,48*
Lager 7
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 207,96*
€ 244,79*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 212,66*
€ 248,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,79*
€ 291,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,25*
€ 282,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,45*
€ 268,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,18*
€ 259,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,96*
€ 247,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596455
ab € 126,30*
Zubehör
Bosch
1618596456
ab € 150,97*
Zubehör
Bosch
1618596457
ab € 138,20*
Zubehör
Bosch
1618596458
ab € 170,06*
Zubehör
Bosch
1618596459
ab € 161,62*
Zubehör
Bosch
1618596460
ab € 197,49*
Zubehör
Bosch
1618596462
ab € 238,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.