Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenfuß PIS/PISB 100x80x10mm STA st.verz.z.Schr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützenfuß PIS/PISB 100x80x10mm STA st.verz.z.Schr.: Detailansicht 1
Stützenfuß PIS/PISB 100x80x10mm STA st.verz.z.Schr.: Detailansicht 1
Stützenfuß PIS/PISB 100x80x10mm STA st.verz.z.Schr.: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000257536NW
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     3000257536NW
EAN/GTIN:
     5701953038502
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
können als tragende Teile in den Bauhauptkonstruktionen eingesetzt werden · Steg: 110 x 80 x 8 mm · Platte: 100 x 80 x 10 mm · Rohr-Ø 42 mm · Lochgrößen für die Stabdübel: Ø 8,5 mm · Stahl stückverzinkt 55 µmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: stückverzinktWeitere Informationen:Modell: PISB160G-B Typ: ISB Ausführung: zum Aufschrauben Material: Stahl Plattengröße: 100 x 80 x 10 mmSteg: 110 x 80 x 8 mmZulassung: ETA 07/0285 Loch-Ø: 8,5 mmBefestigungsart: zum Aufschrauben Rohr-Ø: 42 mmMarke: SIMPSON STRONG TIE

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Stützenfuß PIS/PISB 100x80x10mm STA st.verz.z.Schr.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 35,98*
€ 47,65*
1 Tag
6
2
Frei Haus
ab € 36,15*
€ 48,77*
1
€ 5,95*
ab € 36,59*
€ 49,27*
6 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 36,9505*
€ 50,2454*
Lager 79DAC
6
1
Frei Haus
ab € 4.851,54*
€ 5.005,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.005,44*
€ 5.956,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.971,27*
€ 5.915,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.883,52*
€ 5.811,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.860,97*
€ 5.784,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.851,54*
€ 5.773,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PIS70G-B
ab € 24,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.