Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Lüftungszubehör
>
Flachkanalsystem
>
Stegblech
>
Artikel
LM-Stegblech 3060 L.600mm B.80mm Alu.S.1,5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-3000281653NW
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
3000281653NW
EAN/GTIN:
4030182010173
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Breite 80 mm · Schlitze 30 x 5 mm · Stärke 1,5 mm · Aluminium naturfarbig F1 · Randbreite (Längsrichtung) 16 mm · Steghöhe 15 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: AluminiumWeitere Informationen:Länge: 600 mmBreite: 80 mmOberfläche: naturfarbig F1 Randbreite: 16 mmSchlitze: 30x5 mm Stärke: 1,5 mmLochung: Schlitze 30x5 mm Modell: 3060 Steghöhe: 15 mm
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Beschlagsysteme und Sicherheitstechnik
... >
Beschlagsysteme und Sicherheitstechnik
>
Türzubehör und Türbänder
>
Lüftungen
... >
Lager 79DAC
>
Beschlagsysteme und Sicherheitstechnik
>
Türzubehör und Türbänder
Weitere Suchbegriffe:
Lamellengitter
,
Luftgitter
,
Lüftungsblech
,
Lüftungsgitter
,
Stegblech
,
Tür Lüftungsblech
,
Türlüftungsblech
,
Wetterschutzgitter
,
hoju lüftungsgitter alu
,
badezellenlüftung aluminium
,
badezimmerlüftungen
,
LM-Stegblech 3060 L.600mm B.80mm Alu.S.1,5mm
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
2 Tage
15
2
€ 4,95*
ab € 6,50*
€ 9,82*
Lager 1498
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 7,03*
€ 10,08*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,07*
€ 11,93*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 8,45*
€ 12,50*
Lager 79DAC
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,99*
€ 14,18*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LM-Stegblech 3060 L.400mm B.80mm Alu.S.1,5mm
HOJU-Beschlag
3060 400-F1
ab € 5,03*
Ähnlich
LM-Stegblech 3060 L.800mm B.80mm Alu.S.1,5mm
HOJU-Beschlag
3060 800-F1
ab € 8,39*
Ähnlich
LM-Stegblech 3084 L.600mm B.60mm Alu.S.1
HOJU-Beschlag
3084 600-F1
ab € 6,35*
Ähnlich
LM-Stegblech 3084 Länge 800 mm Breite 60 mm Aluminium Stärke 1,5 mm
HOJU-Beschlag
3084 800-F1
ab € 11,60*
Ähnlich
Stegblech 60x300 mm, F1 Schlitzlochung 30x5 mm
HOJU-Beschlag
3084 300-F1
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen