Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreis- u.Sektorenregner V80 D.26m G1/2Zoll AG MS GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreis- u.Sektorenregner V80 D.26m G1/2Zoll AG MS GEKA: Detailansicht 1
Kreis- u.Sektorenregner V80 D.26m G1/2Zoll AG MS GEKA: Detailansicht 1
Kreis- u.Sektorenregner V80 D.26m G1/2Zoll AG MS GEKA: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000000770NW
Herst.-Nr.:
     4000000770NW
EAN/GTIN:
     4015933011814
Suchbegriffe:
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Rundsprenger
Schwinghebelregner · Strahl-Störstiftschraube zur Regulierung der Wurfweite und Tropfengröße · Höhenwinkel über Ablenkblech regulierbar · Sektorenbegrenzung von 20° bis 360°, stufenlos einstellbarFür den Kreis- und Sektorenregner V80 benötigt man zur Verbindung zwischen Regner und Stativ die Gewindemuffe 4000000787.Weitere technische Eigenschaften:· empf. Druckbereich: 2-4bar· Wasserdurchsatz bei 4 bar: 19,9l/min· Wurfweite bei 4 bar: 13m· Wasserdurchsatz bei 3 bar: 17,2l/minWeitere Informationen:Modell: V80 Fläche max.: Ø 26 mAnschluss: G1/2″ AG Material: Messing Marke: GEKA

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schwinghebelregner, Turbinenregner, Vollkreisregner, karasto hochregner, hochregner, Kreis- u.Sektorenregner V80 D.26m G1/2Zoll AG MS GEKA
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 26,29*
€ 34,17*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 26,34*
€ 34,30*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 22,97*
€ 34,77*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,83*
€ 36,12*
Lager 79DAC
15
1
€ 5,90*
ab € 43,69*
€ 54,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
57.5680.9
ab € 30,74*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
57.5832.9
ab € 54,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.