Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe HyFlex 11-801 Gr.7 grau/schwarz EN 388 PSA II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschuhe HyFlex 11-801 Gr.7 grau/schwarz EN 388 PSA II: Detailansicht 1
Handschuhe HyFlex 11-801 Gr.7 grau/schwarz EN 388 PSA II: Detailansicht 1
Handschuhe HyFlex 11-801 Gr.7 grau/schwarz EN 388 PSA II: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000371465NW
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     4000371465NW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · Innenhand beschichtet · Strickbund · ideal für trockene oder leicht ölige Arbeitsbereiche, die einen leichten Mechanikschutz und eine hohe Präzision bei der Handhabung von Objekten erfordern · hohe Beweglichkeit und Atmungsaktivität · für Spezialanwendungen geeignet · latexfrei · silikonfrei · antistatisch gem. EN 1149 · Anwendung: Lagerarbeiten, leichte Montagearbeiten, Automobil-, Kunststoff-, Textil- und Verbrauchsgüterindustrie, Lager- und Logistikbereich, allgemeine ArbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignetWeitere Informationen:Farbe: grau/schwarz Größe: 7 EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): A Marke: ANSELL Ausführung: Strickbund, Innenhand beschichtet Material: Nylon mit Nitrilschaum PSA-Kategorie: II

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.