Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzlatzhose Weld Shield Gr.52 grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerschutzlatzhose Weld Shield Gr.52 grau/schwarz: Detailansicht 1
Schweißerschutzlatzhose Weld Shield Gr.52 grau/schwarz: Detailansicht 1
Schweißerschutzlatzhose Weld Shield Gr.52 grau/schwarz: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000381663NW
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4000381663NW
EAN/GTIN:
     4030913934389
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose
EN ISO 11611 Kl. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5 · 84 % Baumwolle / 15 % Polyester / 1 % Carbonfasern · ca. 365 g/m² · Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe · Hosenschlitz mit Annähknöpfen · Gummizug im Bund · 2 Sicherheitsschnallen an den Trägern · Träger mit elastischem Gummibandeinsatz · Latztasche mit Patte · 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf · 1 Oberschenkeltasche mit Patte links · 1 Maßstabtasche mit Patte rechts · 2 Gesäßtaschen mit PattenWeitere Informationen:Farbe: grau/schwarz Größe: 52 Stoffgewicht ca.: 365 g/m²Marke: PLANAM Material: 84% Baumwolle / 15% Polyester / 1% Carbonfasern Norm: EN ISO11611 Kl.2 A1,EN ISO 11612 A1,B1, C1,E3,F1, EN 1149-3/5 PSA-Kategorie: III

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 39,79*
€ 48,41*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 39,90*
€ 48,42*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 39,16*
€ 48,47*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 40,27*
€ 48,54*
Lager 79DAC
17
1
€ 5,90*
ab € 52,59*
€ 62,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5530064
ab € 43,12*
Ähnlich
Planam
5530102
ab € 39,25*
Ähnlich
Planam
5530106
ab € 39,20*
Ähnlich
Planam
5530110
ab € 39,07*
Ähnlich
Planam
5530042
ab € 39,17*
Ähnlich
Planam
5530044
ab € 38,98*
Ähnlich
Planam
5530046
ab € 39,01*
Ähnlich
Planam
5530060
ab € 43,10*
Ähnlich
Planam
5530062
ab € 42,93*
Ähnlich
Planam
5530090
ab € 39,04*
Ähnlich
Planam
5530094
ab € 38,93*
Ähnlich
Planam
5530098
ab € 38,85*
Ähnlich
Planam
5531042
ab € 39,13*
Ähnlich
Planam
5520052
ab € 30,51*
Ähnlich
Planam
5520054
ab € 30,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.