| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 79DAC-4000818832NW Herst.-Nr.: 4000818832NW EAN/GTIN: 4006325508425 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5 l · Gesamtvolumen 7 l · max. Betriebsdruck 3 bar · für die Pflanzenpflege und den Pflanzenschutz im heimischen Garten · stabiler Kunststoffbehälter · Messing-Sprühlanze · verstellbare Messing-Hohlkegeldüse · leistungsstarke Druckpumpe · großer Einfülltrichter für komfortables Befüllen · Entlüftungsventil mit integriertem Sicherheitsventil · transparenter Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle · Tragriemen, schultertragbarWeitere technische Eigenschaften:· Material: KunststoffWeitere Informationen:Füllinhalt: 5 lBetriebsdruck: 3 barGesamtinhalt: 7 lGewicht: 1,42 kgModell: Prima 5 Dichtung: Perbunan (NBR) Marke: GLORIA Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, drucksprüher gloria-garten 5 liter, drucksprüher 5 liter, drucksprüher, Drucksprühgerät Prima 5 Füllinhalt 5l 3bar Perbunan (NBR) G.1,42k |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (33) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 20,82* | € 26,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 19,87* | € 26,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 21,09* | € 26,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 21,79* | € 27,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 79DAC | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 27,49* | € 34,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Versand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|