Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll 5-25 Nm Durchsteck-VK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll 5-25 Nm Durchsteck-VK PROMAT: Detailansicht 1
Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll 5-25 Nm Durchsteck-VK PROMAT: Detailansicht 1
Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll 5-25 Nm Durchsteck-VK PROMAT: Detailansicht 2
Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll 5-25 Nm Durchsteck-VK PROMAT: Detailansicht 3
Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll 5-25 Nm Durchsteck-VK PROMAT: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000821699NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821699NW
EAN/GTIN:
     4015448504221
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/4" 5-25nm
automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter Knarrenfunktion · die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal · einfacher Richtungswechsel (einfach den Vierkant durch die Knarre drücken) · gut lesbare Doppelskala (N.m/lbf.ft.) unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Weitere technische Eigenschaften: · Zertifikat: Ja · prüfpflichtig: jaWeitere Informationen:Arbeitsbereich Nm: 5 - 25 NmSkalenteilung: 0,1 NmArbeitsbereich lbf.in lbf.ft.: 3,7 - 18 lbf.ftLänge: 285 mmAntriebsvierkant mm: 6,3 mmMarke: PROMAT Antriebsvierkant: 1/4 "Gesamtlänge: 285 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/4, Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll 5-25 Nm Durchsteck-VK PROMAT
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 4,95*
ab € 110,25*
€ 110,25*
2 Tage
200
€ 4,95*
ab € 98,48*
€ 121,61*
Lager 79DAC
225
Frei Haus
ab € 99,27*
€ 122,44*
3 Tage
222
€ 4,99*
ab € 104,49*
€ 128,32*
2 Tage
156
€ 5,59*
ab € 107,06*
€ 131,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821698
ab € 93,25*
Ähnlich
PROMAT
4000821701
ab € 104,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.