Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierspitze Slim MK5 mitlfd.m.verl.Laufspitze RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierspitze Slim MK5 mitlfd.m.verl.Laufspitze RÖHM: Detailansicht 1
Zentrierspitze Slim MK5 mitlfd.m.verl.Laufspitze RÖHM: Detailansicht 1
Zentrierspitze Slim MK5 mitlfd.m.verl.Laufspitze RÖHM: Detailansicht 2
Zentrierspitze Slim MK5 mitlfd.m.verl.Laufspitze RÖHM: Detailansicht 3
Zentrierspitze Slim MK5 mitlfd.m.verl.Laufspitze RÖHM: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000832087NW
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     4000832087NW
EAN/GTIN:
     4019208094441
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende zentrierspitze röhm mk5
mitlaufende drehbankspitze
mitlaufend · Spitzenwinkel 60 ° · mit kleinem Gehäusedurchmesser und verlängerter Laufspitze · Körper gehärtet und geschliffen · Körper und Laufspitze gesenkgeschmiedet · die Laufspitze ist durchgehärtet · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit · durch den kleinen Kopfdurchmesser entsteht keine Behinderung für Stahlhalter und DrehstähleWeitere technische Eigenschaften:· A: 119mm· D: 30mm· G: 44,399mm· Bearbeitungsart: mitlaufend· Rundlaufabweichung max.: 0,01mm· B: 58mm· K: 51,5mm· Drehzahl max.: 4300min-¹Weitere Informationen:Schaftgröße: MK5 Werkstückgewicht max.: 1400 kgGewicht: 2600 gSpitzenwinkel: 60 °Ausführung: mit verlängerter Laufspitze Marke: RÖHM

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: mitlaufende drehbankspitze mk5, Zentrierspitze Slim MK5 mitlfd.m.verl.Laufspitze RÖHM
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 314,55*
€ 352,82*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 300,63*
€ 353,47*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 315,06*
€ 354,41*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 329,70*
€ 369,82*
Lager 79DAC
6
Frei Haus
ab € 474,91*
€ 522,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,66*
€ 621,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,37*
€ 614,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,06*
€ 589,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,76*
€ 580,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,91*
€ 565,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.