Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr DIN878 10mm Abl.0,01mm m.Stoßschutz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messuhr DIN878 10mm Abl.0,01mm m.Stoßschutz PROMAT: Detailansicht 1
Messuhr DIN878 10mm Abl.0,01mm m.Stoßschutz PROMAT: Detailansicht 1
Messuhr DIN878 10mm Abl.0,01mm m.Stoßschutz PROMAT: Detailansicht 2
Messuhr DIN878 10mm Abl.0,01mm m.Stoßschutz PROMAT: Detailansicht 3
Messuhr DIN878 10mm Abl.0,01mm m.Stoßschutz PROMAT: Detailansicht 6
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000851511NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000851511NW
EAN/GTIN:
     4015448532910
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr
mit Stoßschutz · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · Außenring drehbar · Außenring-Ø 58 mm Weitere technische Eigenschaften: · 1 Zeigerumdrehung: 1,0mm · prüfpflichtig: jaWeitere Informationen:Messbereich: 10 mmAblesung: 0,01 mmAußenring-Ø: 58 mmAusführung: mit Stoßschutz Ableseart: analog Marke: PROMAT Norm: DIN 878

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Messuhr DIN878 10mm Abl.0,01mm m.Stoßschutz PROMAT
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
72
1
€ 4,95*
ab € 23,87*
€ 31,51*
3 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 25,46*
€ 33,62*
1 Tag
80
1
€ 4,99*
ab € 25,69*
€ 33,78*
1 Tag
60
1
€ 5,59*
ab € 25,71*
€ 33,78*
Lager 79DAC
80
1
€ 5,90*
ab € 29,75*
€ 38,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851510
ab € 15,27*
Ähnlich
Helios-Preisser
173450260
ab € 348,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.