Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilinienlaser LAX 400 20m ± 0,3 mm/m STABILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multilinienlaser LAX 400 20m ± 0,3 mm/m STABILA: Detailansicht 1
Multilinienlaser LAX 400 20m ± 0,3 mm/m STABILA: Detailansicht 1
Multilinienlaser LAX 400 20m ± 0,3 mm/m STABILA: Detailansicht 2
Multilinienlaser LAX 400 20m ± 0,3 mm/m STABILA: Detailansicht 4
Multilinienlaser LAX 400 20m ± 0,3 mm/m STABILA: Detailansicht 6
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000857980NW
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     4000857980NW
EAN/GTIN:
     4005069187026
Suchbegriffe:
Fliesenlaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
selbstnivellierend · mit baustellengerechter Pendel-Technologie · 360° Horizontallinie für Höhenübertragungen, 2 im 90°-Winkel zueinander stehende Vertikallinien und einem Lot nach oben und nach unten · präzises Einschwenken der vertikalen Laserlinien mittels Drehknopf auf einen Zielpunkt · der Laser dreht sich über dem Lotpunkt, ohne seine Position zu verlieren · Lotfunktion für den Transfer des Layouts vom Boden zur Decke · kompaktes, bis zu 360° drehbares Gehäuse mit ausziehbarem Fuß zur Höhenverstellung · leichter Funktionswechsel durch Einknopfbedienung · stabiler Aluminium-Gehäusekopf · variable Einsatzmöglichkeiten: direkt auf dem Boden, auf einem Stativ (5/8″ Gewinde) und an metallischen Gegenständen · stoßabsorbierender STABILA Softgrip-MantelWeitere technische Eigenschaften:· Stromversorgung: 4 x Typ AA· Schutzart: IP 54· Laserklasse: 2Weitere Informationen:Arbeitsbereich: 20 mNivelliergenauigkeit: ± 0,3 mm/mSelbstnivellierbereich: ± 4,0 °Marke: STABILA

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Rotationslaser, kreuzlaser stabila, kreuzlaser, kreuzlaser 20 m, Multilinienlaser LAX 400 20m ± 0,3 mm/m STABILA
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 367,08*
€ 402,49*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,74*
€ 405,54*
Frei Haus
ab € 373,60*
€ 406,91*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,37*
€ 406,91*
Lager 79DAC
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,40*
€ 495,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,65*
€ 589,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,50*
€ 582,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,70*
€ 573,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,28*
€ 564,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,40*
€ 546,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18194
ab € 173,61*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 141,69*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18560
ab € 228,43*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18238
ab € 59,61*
Zubehör
STABILA Messgeräte
07468
ab € 47,35*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16877
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.