Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN 8093 H7 Form B D.2,5mm VHM PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maschinenreibahle DIN 8093 H7 Form B D.2,5mm VHM PROMAT: Detailansicht 1
Maschinenreibahle DIN 8093 H7 Form B D.2,5mm VHM PROMAT: Detailansicht 1
Maschinenreibahle DIN 8093 H7 Form B D.2,5mm VHM PROMAT: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000865741NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865741NW
EAN/GTIN:
     4015448525851
Suchbegriffe:
DIN 8093
Maschinenreibahle DIN 8093
Reibahle DIN 8093
din 8093
HM · DIN 8093 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Zylinderschaft · für Stahl, GGG, NE-Metalle bis Ø 9,0 mm aus VHM Schafttoleranz bis Ø 9 mm = h9 Weitere technische Eigenschaften: · Form: BWeitere Informationen:Beschichtung: unbeschichtet Nenn-Ø: 2,5 mmGesamtlänge: 57 mmSchneidenlänge: 14 mmSchneidenanzahl: 4 Schaft-Ø: 2,5 mmWerkstoffeignung INOX: bedingt geeignet Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet Nut: drallgenutet Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet Toleranzfeld: H7 Norm: DIN 8093 Werkstoffeignung Harte Werkstoffe: bedingt geeignet Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet Schneidstoff: VHM Marke: PROMAT

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Maschinenreibahle DIN 8093 H7 Form B D.2,5mm VHM PROMAT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 10,49*
€ 15,19*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 10,94*
€ 15,30*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 11,96*
€ 16,64*
1
€ 5,00*
ab € 13,34*
€ 18,36*
Lager 79DAC
1
1
€ 5,90*
ab € 26,97*
€ 35,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865740
ab € 9,51*
Ähnlich
PROMAT
4000865743
ab € 17,26*
Ähnlich
PROMAT
4000865742
ab € 13,10*
Ähnlich
PROMAT
4000865745
ab € 22,93*
Ähnlich
PROMAT
4000865744
ab € 19,11*
Ähnlich
PROMAT
4000865746
ab € 22,90*
Ähnlich
PROMAT
4000865747
ab € 25,89*
Ähnlich
PROMAT
4000865748
ab € 35,54*
Ähnlich
PROMAT
4000865749
ab € 41,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.