Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L850xB500mm blau Trgf.300kg Schiebebügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischwagen 2 Ladeflächen L850xB500mm blau Trgf.300kg Schiebebügel: Detailansicht 2
Tischwagen 2 Ladeflächen L850xB500mm blau Trgf.300kg Schiebebügel: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-9000444128NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000444128NW
EAN/GTIN:
     4015448481720
Suchbegriffe:
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Tischwagen
tischwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014 · schlag- und kratzfest · Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor, im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch · 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager · Tragfähigkeit obere Ladefläche 80 kg · Zerlegte Anlieferung · Anwendung: Für den schnellen innerbetrieblichen Kleintransport von Ware oder Arbeitsmaterialien zum jeweiligen Einsatzort.Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Tragfähigkeit obere Ladefläche: 80kg· Gewicht: 29kg· Rad-Ø: 125mm· Gestell: Stahlrohr· Bereifung: TPE· Gesamtbreite: 511mm· Bremssystem: mit Radfeststeller· Gesamtlänge: 985mmWeitere Informationen:Anzahl Ladeflächen: 2 Gesamttragfähigkeit: 300 kgEtagenhöhe: 200/820 mmAusführung: Schiebebügel senkrecht Ladeflächenbreite: 500 mmFarbe: taubenblau, RAL 5014 Gesamthöhe: 1040 mmMarke: PROMAT Ladeflächenausführung: Holzwerkstoffplatte Ladeflächenlänge: 850 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen 2 Ladeflächen L850xB500mm blau Trgf.300kg Schiebebügel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 186,49*
€ 225,3172*
Frei Haus
ab € 199,93*
€ 234,22*
2 Tage
70
Frei Haus
ab € 205,39*
€ 239,26*
4 Tage
78
€ 6,90*
ab € 164,18*
€ 257,05*
Lager 79DAC
78
Frei Haus
ab € 261,94*
€ 303,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,57*
€ 361,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,95*
€ 359,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,89*
€ 333,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,43*
€ 326,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,94*
€ 311,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000444120
ab € 180,72*
Ähnlich
PROMAT
9000444115
ab € 230,63*
Ähnlich
k.A.
9000444116
ab € 235,39*
Ähnlich
PROMAT
9000444117
ab € 253,68*
Ähnlich
PROMAT
9000444119
ab € 166,43*
Ähnlich
PROMAT
9110444114
ab € 224,65*
Ähnlich
PROMAT
9000444126
ab € 226,87*
Ähnlich
PROMAT
9000444125
ab € 213,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.