Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-9000463096NW Herst.-Nr.: 9000463096NW EAN/GTIN: 4007126430274 |
| |
|
| | |
| stabile Aluminiumholme · mit hochgeschwungenem Aluminium-Sicherheitsbügel · praktische Ablageschale für Kleinteile · treppenförmige Stufenanordnung · extra große, rutschfest geriffelte Aluminium-Stufen B 300 x T 225 mm · Leiterschuhe mit Soft-Grip Sohle für optimalen Stand auf verschiedenen Böden · max. Gesamtbelastung 150 kgFür den gelegentlichen Einsatz im BüroWeitere technische Eigenschaften:· Tiefe geklappt: 130mm· Grundflächenbreite: 520mm· Grundflächentiefe: 530mm· Höhe geklappt: 1270mm· Breite geklappt: 520mm· prüfpflichtig: jaWeitere Informationen:Stufen einschl. Plattform: 2 Arbeitshöhe bis ca.: 2490 mmPlattformhöhe: 490 mmGewicht: 5,2 kgMarke: HAILO Ausführung: mit Anti-Rutsch-Riffelung max. Gesamtbelastung: 150 kgMaterial: Aluminium Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, hailo klapptritt 2 stufen, alu-leiter, haushaltsleiter hailo, Klapptritt Stufen 2 Plattform-H.490mm Alu.m.Anti-Rutsch-Riffelung |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,29* | € 73,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 64,18* | € 76,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 63,85* | € 76,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 69,45* | € 83,57* | | | | Lager 79DAC | | | | | | € 5,90* | ab € 99,65* | € 120,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|