Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 35l L800xB400xH180mm PE m.PE-Rost CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 35l L800xB400xH180mm PE m.PE-Rost CEMO: Detailansicht 1
Auffangwanne 35l L800xB400xH180mm PE m.PE-Rost CEMO: Detailansicht 1
Auffangwanne 35l L800xB400xH180mm PE m.PE-Rost CEMO: Detailansicht 2
Auffangwanne 35l L800xB400xH180mm PE m.PE-Rost CEMO: Detailansicht 3
Auffangwanne 35l L800xB400xH180mm PE m.PE-Rost CEMO: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-9000466243NW
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     9000466243NW
EAN/GTIN:
     4052886343128
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus HD-Polyethylen · sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · rutschsichere Plattenoberfläche · konzipiert für Kombination auf EuropaletteWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 160kg· Gewicht: 4,8kgWeitere Informationen:Auffangvolumen: 35 lFarbe: schwarz Breite: 400 mmLänge: 800 mmAusstattung: mit PE-Rost Marke: CEMO Material: Polyethylen Höhe: 180 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 107,81*
€ 129,77*
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 109,86*
€ 130,79*
2 Tage
32
€ 5,45*
ab € 110,46*
€ 131,43*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 110,99*
€ 132,00*
Lager 79DAC
31
Frei Haus
ab € 163,96*
€ 189,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,82*
€ 225,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,16*
€ 213,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,38*
€ 205,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,96*
€ 195,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10714
ab € 245,74*
Zubehör
CEMO
10723
ab € 9,84*
Zubehör
CEMO
CEMO-10716
ab € 42,87*
Zubehör
CEMO
CEMO-10715
ab € 41,55*
Zubehör
CEMO
10721
ab € 19,56*
Zubehör
CEMO
10722
ab € 21,14*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.