Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Beistellwagen
>
Artikel
Beistellwagen Gesamt-Trgf.200kg 3 feste Etagen m.Kunststoffkästen
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Fetra
icecat
Lager 79DAC
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-9110444177NW
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
9110444177NW
EAN/GTIN:
4017976011387
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
mit offenem Rahmen komplett mit 3 Eurokästen · Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion pulverbeschichtet · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Naben mit RillenkugellagerWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit mittlere Ladefläche: 50kg· Radbreite: 38mm· Tragfähigkeit obere Ladefläche: 50kg· Ladeflächenbreite: 400mm· Ladeflächenlänge: 600mmWeitere Informationen:Etagenhöhe: 197/652/1152 mmGesamttragfähigkeit: 200 kgRad-Ø: 125 mmAusstattung: mit Kunststoffkästen Farbe: brillantblau, RAL 5007 Bereifung: TPE Gesamthöhe: 1282 mmGesamtbreite: 455 mmAusführung: 3 feste Etagen Material: Stahlrohr Gesamtlänge: 821 mmMarke: FETRA
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Industriebedarf und Betriebseinrichtungen
... >
Lager 79DAC
>
Industriebedarf und Betriebseinrichtungen
>
Transportmittel
... >
Industriebedarf und Betriebseinrichtungen
>
Transportmittel
>
Transportwagen
Weitere Suchbegriffe:
Beistellwagen Euro-Behälter
,
Etagenwagen (Euro-Behälter)
,
Eurobehälteretagenwagen
,
Montagehilfswagen
,
Montagewagen
,
Servier-Wagen
,
Servierwagen
,
Winkelrahmen
,
fetra servierwagen blau
,
beistellwagen euro-behälter
,
fetra beistellwagen
,
Beistellwagen Gesamt-Trgf.200kg 3 feste Etagen m.Kunststoffkästen
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,09*
€ 291,89*
Lager 7356
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 248,59*
€ 293,29*
Lager 1690
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,26*
€ 296,00*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,24*
€ 297,04*
Lager 79DAC
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,44*
€ 389,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,88*
€ 463,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,39*
€ 450,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,09*
€ 436,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,02*
€ 426,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,44*
€ 412,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Eurokasten, L x B x H 600 x 400 x 145 mm, grau, 2 Muschelgriffe
Fetra
1335
ab € 16,76*
Zubehör
fetra® Eurokasten, L x B x H 600 x 400 x 170 mm, grau, 2 Muschelgriffe
Fetra
1330
ab € 18,11*
Zubehör
fetra® Eurokasten, L x B x H 600 x 400 x 220 mm, grau, 2 Muschelgriffe
Fetra
1336
ab € 18,78*
Zubehör
fetra® Eurokasten, L x B x H 600 x 400 x 280 mm, grau, 2 Muschelgriffe
Fetra
1339
ab € 25,52*
Zubehör
fetra® Eurokasten, L x B x H 600 x 400 x 325 mm, grau, 2 Muschelgriffe
Fetra
1308
ab € 26,03*
Zubehör
fetra® Eurokasten, L x B x H 600 x 400 x 425 mm, grau, 2 Muschelgriffe
Fetra
1337
ab € 31,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen