| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-9132488922NW Herst.-Nr.: 9132488922NW EAN/GTIN: 4250155195199 |
| |
|
| | |
| sicheres Abfüllen aus und in kleinere Behälter · In zwei Ausführungen lieferbar: · Pumpe mit Schlauchanschluss · komplettes Pumpenset bestehend aus 1,5 m PVC-Schlauch, Füller aus PP, 2 Schellen, Aufhängevorrichtung · leicht und handlich · zum Umfüllen von dünnflüssigen Säuren und Laugen, Chemikalien, u.v.m. · dichtungslos und ohne Schmiermittel · 230 V-Motor mit 5 m Kabel und SteckerWeitere technische Eigenschaften:· Spannung: 200V· Rohr-Ø: 28mmWeitere Informationen:Ausstattung: nur Pumpe Fördermenge: 68 l/minTauchtiefe: 500 mmTemperaturbereich: 90 °CViskosität: 300 mPa.sFörderhöhe: 6,5 mWSAusführung: für dünnflüssig Medien Material: Niro Marke: LUTZ Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Tauchrohr, lutz pumpen fasspumpe, tauchrohr, Elektropumpe f.dünnflüssig Medien 68l/min 200 V Tauchtiefe 500mm |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 599,50* | € 657,05* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 595,68* | € 657,05* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 622,84* | € 684,62* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 631,95* | € 719,58* | | | | Lager 79DAC | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 790,41* | € 854,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 790,41* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|