Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe f.dünnflüssig Medien 68l/min 200 V Tauchtiefe 700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektropumpe f.dünnflüssig Medien 68l/min 200 V Tauchtiefe 700mm : Detailansicht 1
Elektropumpe f.dünnflüssig Medien 68l/min 200 V Tauchtiefe 700mm : Detailansicht 1
Elektropumpe f.dünnflüssig Medien 68l/min 200 V Tauchtiefe 700mm : Detailansicht 3
Elektropumpe f.dünnflüssig Medien 68l/min 200 V Tauchtiefe 700mm : Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-9132488925NW
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     9132488925NW
EAN/GTIN:
     4250323300462
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
sicheres Abfüllen aus und in kleinere Behälter · in zwei Ausführungen lieferbar · Pumpe mit Schlauchanschluss · komplettes Pumpenset bestehend aus 1,5-m-PVC-Schlauch, Füller aus PP, 2 Schellen, Aufhängevorrichtung · leicht und handlich · zum Umfüllen von dünnflüssigen Säuren und Laugen, Chemikalien, u.v.m. · dichtungslos und ohne Schmiermittel · 230 V-Motor mit 5 m Kabel und SteckerWeitere technische Eigenschaften:· Schlauchlänge: 1,5m· Spannung: 200V· Rohr-Ø: 28mmWeitere Informationen:Ausstattung: Pumpen-Set Fördermenge: 68 l/minTauchtiefe: 700 mmTemperaturbereich: 90 °CViskosität: 300 mPa.sMarke: LUTZ Förderhöhe: 6,5 mWSAusführung: für dünnflüssig Medien Material: Niro

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Tauchrohr, lutz pumpen fasspumpe, tauchrohr, Elektropumpe f.dünnflüssig Medien 68l/min 200 V Tauchtiefe 700mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,07*
€ 738,17*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,70*
€ 738,17*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,39*
€ 769,38*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,30*
€ 810,14*
Lager 79DAC
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 908,47*
€ 961,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,05*
€ 1.143,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,83*
€ 1.136,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,11*
€ 1.113,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,17*
€ 1.096,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,47*
€ 1.081,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz
117582
ab € 869,48*
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-051
ab € 384,99*
Zubehör
Lutz
194183
ab € 42,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.