Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Kombiascher
>
Artikel
Standascher H1250xB310xT310mm silber Stahlbl.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-9136468168NW
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
9136468168NW
EAN/GTIN:
4030695450756
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
aus verzinktem Stahlblech pulverbeschichtet · Entleerung durch einfaches Abnehmen des Gerätes · Standfuß Stahlblech pulverbeschichtet, schwarzWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 9,1kgWeitere Informationen:Farbe: silber Breite: 310 mmOberfläche: pulverbeschichtet Material: Stahlblech Tiefe: 310 mmHöhe: 1250 mm
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Lager 79DAC
>
Industriebedarf und Betriebseinrichtungen
>
Außenanlagen
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Industriebedarf und Betriebseinrichtungen
... >
Industriebedarf und Betriebseinrichtungen
>
Außenanlagen
>
Standascher
Weitere Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
,
Standaschenbecher
,
Standascher
,
Wandaschenbecher
,
Wandascher
,
standascher h1250xb310xt310mm
,
stand aschenbecher
,
standaschenbecher silber
,
Standascher H1250xB310xT310mm silber Stahlbl.
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 178,27*
€ 239,13*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,36*
€ 240,10*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,11*
€ 240,67*
Lager 2478
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,38*
€ 241,20*
Lager 79DAC
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,99*
€ 293,12*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,12*
€ 348,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,35*
€ 346,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,26*
€ 329,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,13*
€ 316,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,99*
€ 278,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ascher mit Schutzdach, Volumen 15 l, Edelstahl.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 646,59*
Ähnlich
Edelstahl-Wandascher, Volumen 3,5 l, HxBxT 550 x 110 x 74 mm.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45049
ab € 96,95*
Ähnlich
Kugel-Standascher aus Edelstahl, zur Sandbefüllung, Höhe 970 mm, Ø 260 mm.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43401
ab € 111,12*
Ähnlich
Kugel-Wandascher aus Edelstahl, zur Wandmontage, HxBxT 280 x 260 x 300 mm.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43400
ab € 80,90*
Ähnlich
Standascher 'City 550', ohne Farbe, verzinkt
Hahne & Lückel
ab € 393,18*
Ähnlich
Standascher 'Cubo Mauro', ohne Werbefläche
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 521,96*
Ähnlich
Standascher D400xH730mm anthrazitgrau Stahlbl.VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,16*
Ähnlich
Standascher quadratisch, rot
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 140,37*
Ähnlich
Wandascher 'Cubo Pepe', anthrazit, silber
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 96,47*
Ähnlich
Wandascher aus Edelstahl, Inhalt 3,7 l, abschließbar, HxBxT 410 x 180 x 150 mm.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1205
ab € 126,16*
Ähnlich
Wandascher B110xT85xH550mm verschließbar
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45069
ab € 130,37*
Ähnlich
Wandascher WH 10 weiß
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3330
ab € 24,64*
Ähnlich
Wandascher WH 28 elfenbein
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45001
ab € 80,64*
Ähnlich
Wandascher WH41 mit Schutzdach, Stahlblech, Blau, 180x410x150 mm
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12051
ab € 89,59*
Ähnlich
Wandascher, Stahl, 3,5 l, HxBxT 550 x 110 x 74 mm, anthrazit.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45041
ab € 65,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen