Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L400xB300xH170mm PP rot BITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtlagerkasten L400xB300xH170mm PP rot BITO: Detailansicht 1
Sichtlagerkasten L400xB300xH170mm PP rot BITO: Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     79DAC-9144449840NW
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     9144449840NW
EAN/GTIN:
     4250692919920
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Großraum-Sichtlagerkästen Farbe blau oder rot, im Euromaß aus lebensmittelechtem Polypropylen · weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien · mit Sichtöffnung und ergonomischen Durchfassgriffen · hohe Stapelfähigkeit · temperaturbeständig - 20 °C bis + 90 °C · Etikettenhalterungen an allen 4 Seiten · 1 Etikett pro Kasten ist im Lieferumfang enthaltenWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 400mm· Innenhöhe: 167mm· Zugriffsöffnung Höhe: 81mm· Innenlänge: 368mm· Innenbreite: 268mm· Zugriffsöffnung Breite: 212mm· Auflast: 200kgWeitere Informationen:Tragfähigkeit: 15 kgInhalt: 15 lBreite: 300 mmFarbe: rot Material: PP Höhe: 170 mmMarke: BITO

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 12,97*
3
€ 4,90*
ab € 10,68*
€ 15,21*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 10,71*
€ 15,76*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 10,92*
€ 16,01*
Lager 79DAC
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,00*
€ 18,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0324-0010
ab € 12,82*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14557
ab € 6,50*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20053
ab € 17,69*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22536
ab € 57,00*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
9409
ab € 11,23*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1491
ab € 50,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.