Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckleiter Alu.Sprossen 4x3 geklappt H900xB700xT300mm HYMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzweckleiter Alu.Sprossen 4x3 geklappt H900xB700xT300mm HYMER: Detailansicht 1
Vielzweckleiter Alu.Sprossen 4x3 geklappt H900xB700xT300mm HYMER: Detailansicht 1
Vielzweckleiter Alu.Sprossen 4x3 geklappt H900xB700xT300mm HYMER: Detailansicht 2
Vielzweckleiter Alu.Sprossen 4x3 geklappt H900xB700xT300mm HYMER: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-9150461065NW
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     9150461065NW
EAN/GTIN:
     4019502361126
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · vielseitig einsetzbar, kompakte Transportabmessungen · Sprossen aus Walzprofil · 2 Quertraversen für sicheren Stand · leicht bedienbare, in jeder Position automatisch einrastende Stahl-Bügelgelenke · rutschsichere Leiterschuhe · mit wenigen Handgriffen als Stehleiter oder Anlegeleiter einsetzbar · max. Gesamtbelastung 150 kg · Anwendung:Für die Verwendung der Vielzweckleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.Weitere technische Eigenschaften:· Länge als Anlegeleiter: 3470mm· Tiefe geklappt: 300mm· Länge als Arbeitsbühne: 1400mm· Länge als Stehleiter: 1700mm· Höhe als Arbeitsbühne max.: 900mm· Höhe geklappt: 900mm· Breite geklappt: 700mm· prüfpflichtig: jaWeitere Informationen:Sprossen: 4 x 3 Gewicht: 15,5 kgAusführung: inkl. Plattform max. Gesamtbelastung: 150 kgMaterial: Aluminium Marke: HYMER

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,57*
€ 205,95*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,15*
€ 259,41*
€ 4,90*
ab € 225,63*
€ 273,17*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 235,45*
€ 283,19*
Lager 79DAC
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,34*
€ 335,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,96*
€ 399,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,11*
€ 391,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,38*
€ 371,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,70*
€ 367,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,45*
Zubehör
Hymer
0079639
ab € 35,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.