Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-9152464351NW Herst.-Nr.: 9152464351NW EAN/GTIN: 4003866537952 |
| |
|
| | |
| klappbar · Aluminium · höhenverstellbar für erreichbare Arbeitshöhen bis ca. 5600 mm · zulässige Nutzlast 200 kg/m² · für Arbeiten im Innen- und Außenbereich · flexible Arbeitsbühne mit großer Arbeitsfläche, mit umlaufendem Geländer für sicheres Arbeiten · fahrbar, raumsparend zusammenklappbar · höhenverstellbar für unterschiedliche Arbeitshöhen · einfache Höhenverstellung nach dem selbst arretierenden Schiebeleiterprinzip · schneller, einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug · geringer Platzbedarf im geklappten Zustand · einfach zu transportieren · türgängig (nur Art.-Nr. 9152 464 350) · fahrbar mittels 4 Lenkrollen · ausziehbare Ausleger mit stabilen Spindeln zum Niveau-Ausgleich, für sicheren StandWeitere technische Eigenschaften:· Grundfläche L x B, Ausleger ausgefahren: 2300 x 2850mm· Arbeitsfläche B x L: 1200 x 2850mm· Ausführung: klappbarWeitere Informationen:Arbeitshöhe bis ca.: 5600 mmStandhöhe: 1810-3580 mmGerüsthöhe: 2870-4640 mmGewicht: 119 kgArbeitslänge: 2850 mmMaterial: Aluminium zulässige Nutzlast: 2 kN/m²Arbeitsbreite: 1200 mmMarke: ZARGES Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Fahrgerüst, Montagegerüst, Rollengerüst, Rollgerüst, Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, zarges arbeitsbühne, arbeitsbühne für gabelstapler, klappgerüst arbeitshöhe 5,8m, Fahrgerüst Arbeits-B1200xL2850mm Alu.Gerüsthöhe 2870-4640mm 2 kN/ |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.033,46* | € 3.132,89* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.045,49* | € 3.145,15* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.048,60* | € 3.148,21* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.138,95* | € 3.239,66* | | | | Lager 79DAC | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.748,86* | € 3.855,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|