| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 79DAC-9172466333NW Herst.-Nr.: 9172466333NW EAN/GTIN: 4030704090201 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | für Luft, Öl, Wasser, Hochdruck, Frostschutz, Diesel, Fett usw. · automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung mit partieller Verzinkung · Auslauffenster mit PVC-Rollen (Variabel bei offener Ausführung) · Mehrfachrasterung pro Umdrehung · inkl. Gummischlauch DN 10 und 12 (Luft, Wasser, Öl, Diesel) DN 6 (Fett), DN 8 (Hochdruck) und Stopper · für die Montage an Boden, Wand und Decke sowie an Fahrzeugen und Geräten geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Gummischlauch und StopperWeitere Informationen:Eingangsanschluss: M22 x 1,5 IG Ausgangsanschluss: M22 x 1,5 AG Betriebsdruck: 220 barGehäuse: Stahlblech Gewicht: 20 kgLänge: 494 mmBreite: 180 mmOberfläche: lackiert Schlauchlänge: 20 mAnwendung: für Hochdruck Ausstattung: mit Federrückzug Schlauchnennweite mm: 8 mmNominal Ø DN: 8 Höhe: 470 mmMarke: RAPID Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 466,28* | € 542,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 491,00* | € 546,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 495,99* | € 555,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 489,25* | € 557,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 79DAC | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 604,58* | € 670,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Versand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|