| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4025888115475 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4025888115475 EAN/GTIN: 4025888115475 |
| |
|
| | |
| Strickhandschuh »BEIJING« Zulassung/Normen: EN 388, EN 420 Eigenschaften: • Premium-Qualität • Gute Passform • Hoher Tragekomfort • Sicherer Griff • Gutes Tastempfinden Ausführung: • Feinstrick, nahtlos • Polyurethan-Innenhandbeschichtung Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc. Material: Träger aus 100 % Polyamid, Polyurethanbeschichtung Farbe: weiß Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31636345 | Größe: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, Schutzhandschuh, PU-Handschuh, Handschuh, stronghand®, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,56* | € 0,82* | | | | Lager 7 | | | | 12 | | € 4,79* | ab € 0,59* | € 0,86* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 0,60* | € 0,87* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 8,50* | ab € 0,75* | € 1,07* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,90* | € 1,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 10,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|