Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TREEMME EIBE FORST-SCHNÜRSTIEFEL Gr. 46 35520-46 Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
TREEMME EIBE FORST-SCHNÜRSTIEFEL Gr. 46 35520-46 Gr. 46
TREEMME EIBE FORST-SCHNÜRSTIEFEL Gr. 46 35520-46 Gr. 46
TREEMME EIBE FORST-SCHNÜRSTIEFEL Gr. 46 35520-46 Gr. 46
TREEMME EIBE FORST-SCHNÜRSTIEFEL Gr. 46 35520-46 Gr. 46
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1033835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35520-46
EAN/GTIN:
     4025888125214
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
- Norm: EN ISO 17249 A, E, P, WR, WRU, FO, HRO, SRA
- Sägeschutz: Klasse 2 (24m/s)
- Farbe: schwarz, orange abgesetzt
- Schafthöhe: ca. 25 cm
- Schuhweite: 10,5
- Größen: 38-49
- Schaft aus hydrophobiertem Rind-Vollleder
- gepolsterter Kragen aus Kalbs-Vollleder
- Polsterung aus widerstandsfähigem Material gegen den Schnitt von Kettensägen
- gepolsterte Staublasche aus Kalbs-Vollleder
- Verschluss durch Schnellschnür-Ösen und Haken
- Zwischensohle aus antistatischem Gummi
- korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- antistatische, abrieb- und rutschfeste, ölbeständige, profilierte Gummisohle mit IDEAL-Doppelnaht
- Futter aus Spaltleder
- Brandsohle aus echtem Leder
Weitere Informationen:
Größe:
46
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
10,5
Farbe:
schwarz/orange
Schutzkappe:
Stahl
Schnittschutzklasse:
Klasse 2
Verschluss:
Schnürung
Ausführung:
Schnittschutzstiefel
Material:
Leder
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 129,15*
€ 155,11*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 126,72*
€ 155,19*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,37*
€ 187,75*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 162,81*
€ 191,23*
Lager 7NBYA
50
Frei Haus
ab € 155,36*
€ 192,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 192,34*
€ 228,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 185,16*
€ 220,34
pro Paar
ab 3 Paar
€ 183,24*
€ 218,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 168,76*
€ 200,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 163,20*
€ 194,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 155,36*
€ 184,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.