| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4030646379983 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 125900-1120-L EAN/GTIN: 4030646379983 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester •Ergonomische Schnittführung, perfekter Sitz und Beweglichkeit durch elastische 3D-Frinlock-Einsätze •4 Armstifttaschen •4 verdeckte und verschließbare Fronttaschen •1 Handybrusttasche, verdeckter YKK-Frontreißverschluss •Innovativer FHB-Kragenverschluss •Verstellbarer Ärmelabschluss •Diverse praktische Veredelungsmöglichkeiten Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | grau/ schwarz | grau-schwarz | Material: | 50 % Polyester, 50 % Baumwolle | udf_EDE_Katalog: | 31634861 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,56* | € 78,38* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 61,95* | € 78,83* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,81* | € 80,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,96* | € 83,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 67,29* | € 85,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|