Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Rallyekombi HIGHLINE Nr. 2715 Schwarz-Schiefer-Zink Gr. 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Rallyekombi HIGHLINE Nr. 2715 Schwarz-Schiefer-Zink Gr. 30
PLANAM Rallyekombi HIGHLINE Nr. 2715 Schwarz-Schiefer-Zink Gr. 30
PLANAM Rallyekombi HIGHLINE Nr. 2715 Schwarz-Schiefer-Zink Gr. 30
PLANAM Rallyekombi HIGHLINE Nr. 2715 Schwarz-Schiefer-Zink Gr. 30
PLANAM Rallyekombi HIGHLINE Nr. 2715 Schwarz-Schiefer-Zink Gr. 30
PLANAM Rallyekombi HIGHLINE Nr. 2715 Schwarz-Schiefer-Zink Gr. 30
PLANAM Rallyekombi HIGHLINE Nr. 2715 Schwarz-Schiefer-Zink Gr. 30
PLANAM Rallyekombi HIGHLINE Nr. 2715 Schwarz-Schiefer-Zink Gr. 30
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913957937
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2715030
EAN/GTIN:
     4030913957937
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Produktbeschreibung: •2 Brusttaschen, Handytasche auf dem linken Ärmel •verstellbare Ärmelbündchen, Gummizug im Bund •verdeckter Zweiwege-Frontreißveschluss •2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen •doppelte Maßstabtasche, 2 Gesäßtaschen •links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss Material: •65% Polyester, 35% Baumwolle •Oberstoff Hauptfarbe 285 g/m² •Oberstoff Kontrastfarbe 320 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
30
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,52*
€ 46,60*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 35,40*
€ 46,61*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,51*
€ 47,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,22*
€ 48,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,66*
€ 49,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2715024
ab € 34,67*
Ähnlich
Planam
2715025
ab € 34,68*
Ähnlich
Planam
2715026
ab € 34,57*
Ähnlich
Planam
2715027
ab € 34,67*
Ähnlich
Planam
2715028
ab € 34,45*
Ähnlich
Planam
2715029
ab € 34,54*
Ähnlich
Planam
2715038
ab € 34,79*
Ähnlich
Planam
2715040
ab € 34,46*
Ähnlich
Planam
2715042
ab € 34,73*
Ähnlich
Planam
2715044
ab € 34,51*
Ähnlich
Planam
2715046
ab € 34,72*
Ähnlich
Planam
2715048
ab € 34,70*
Ähnlich
Planam
2715050
ab € 34,75*
Ähnlich
Planam
2715051
ab € 37,91*
Ähnlich
Planam
2715052
ab € 34,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.