Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Synthetikhandschuh 877 Cat.II, Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
TEGERA Synthetikhandschuh 877 Cat.II, Gr. 6
TEGERA Synthetikhandschuh 877 Cat.II, Gr. 6
TEGERA Synthetikhandschuh 877 Cat.II, Gr. 6
Artikel-Nr.:
     7AS-SA7340118397870
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     877-6
EAN/GTIN:
     7340118397870
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Produktbeschreibung: •Extrem dünner und geschmeidiger ESD-Handschuh •Touchscreen-Funktionalität •PU-beschichteter Handfläche •Hoch atmungsaktiv •Material: 18 gg Faser, Karbon, Nylon
Weitere Informationen:
Größe:
6
Schutzstufe:
2
Ausführung:
Extra dünner und geschmeidiger ESD-Handschuh, Hoch atmungsaktiv
Farbe:
blau, schwarz
Anwendungsbereich:
Touchscreen geeignet
Material:
18 gg Faser, Karbon, Nylon
Beschichtung:
Handfläche PU-beschichtet
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 2,74*
€ 3,43*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,82*
€ 3,65*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 3,67*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 3,18*
€ 3,83*
3 Tage
6
6
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 3,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
877-10
ab € 2,42*
Ähnlich
Ejendals
877-11
ab € 2,42*
Ähnlich
Ejendals
877-12
ab € 2,74*
Ähnlich
Ejendals
877-5
ab € 2,74*
Ähnlich
Ejendals
877-7
ab € 2,41*
Ähnlich
Ejendals
877-8
ab € 2,42*
Ähnlich
Ejendals
877-9
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.