Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® 877 ESD Handschuh, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Ejendals Tegera® 877 ESD Handschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 877 ESD Handschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 877 ESD Handschuh
Artikel-Nr.:
     380-2520877-7
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     877-7
EAN/GTIN:
     7340118397986
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016 (3120X), Innenmaterial: Nylon, Karbonfaser
Aussenmaterial: Polyurethan
Material Beschichtung: PU
Material Futter: 18 gg, Karbon, Nylon
Material Stulpe: Textil, Rollierte Kanten
Profilform: Glatte Oberfläche
Länge: 220 - 270 mm

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (3120X)
- EN 16350:2014
- ESD
- EN ISO 21420:2020

Funktion/Eigenschaften:
- Besonders bequem und geschmeidig
- Hervorragendes Fingerspitzengefühl
- Guter Griff
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- ESD
- Extrem dünn
- Antistatisch/ATEX
- Für Touchscreens

Schützt vor/gegen:
Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, Größe 7
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
blau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Hersteller:
70177
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinstrickhandschuhe blau, pu beschichtete handschuhe, (3120X), 388:2016, 877, EN, ESD, Ejendals, Handschuh,, Tegera®
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 3,63*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 3,91*
4 Tage
18
1
€ 4,79*
ab € 2,52*
€ 3,91*
Lager 380
6
6
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 4,22*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 25,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
877-10
ab € 2,34*
Ähnlich
Ejendals
877-11
ab € 2,33*
Ähnlich
Ejendals
877-12
ab € 2,32*
Ähnlich
Ejendals
877-5
ab € 2,33*
Ähnlich
Ejendals
877-6
ab € 2,34*
Ähnlich
Ejendals
877-8
ab € 2,33*
Ähnlich
Ejendals
877-9
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.