Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bristle Disc ROLOC 50,8mm K 36 (violett) 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bristle Disc ROLOC 50,8mm K 36 (violett) 3M
Bristle Disc ROLOC 50,8mm K 36 (violett) 3M
Bristle Disc ROLOC 50,8mm K 36 (violett) 3M
Bristle Disc ROLOC 50,8mm K 36 (violett) 3M
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA0051131075368
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7536
EAN/GTIN:
     0051131075368
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Ø 50,8 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Ø:
50,8 mm
max. Drehzahl:
25000 min-1
Körnung:
36
Sperrcode:
0
Stahl:
empfohlen
Aluminium:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Lack:
empfohlen
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3082427036
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, Bürstenscheibe, Flächenbürste, Topfbürste, 3m bürstenscheibe, flächenbürste, schleifband k36, Disc, Bristle, mm, 50, 8, ROLOC(TM), Ø, ROLOC(TM)-Hochleistungsreinigungsscheibe, Hochleistungs-Bristle
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 6,47*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,39*
€ 7,20*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,58*
€ 7,40*
5 Tage
21
1
€ 4,30*
ab € 5,65*
€ 7,68*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,49*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.