Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bristle Disc ROLOC 50,8mm K36 violett 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, violett, 50 mm x 15,8 mm, P36
Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, violett, 50 mm x 15,8 mm, P36
Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, violett, 50 mm x 15,8 mm, P36
Artikel-Nr.:
     4682-82427036
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     07536
EAN/GTIN:
     0051131075368
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Bristle Disc ROLOC 50,8mm K36 violett 3M
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,018 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, Bürstenscheibe, Flächenbürste, Topfbürste, 3m bürstenscheibe, flächenbürste, schleifband k36, 0051131075368;3082427036;82427036;Bristle Disc ROLOC 50, 8mm K36 violett 3M;07536;3M
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 6,57*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 7,14*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,32*
€ 7,17*
Lager 4682
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,42*
€ 7,23*
8 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.