Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPAT Betonschraube UCS 10x 70 15/ 5/ - US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UPAT Betonschraube UCS 10x 70 15/ 5/ - US
UPAT Betonschraube UCS 10x 70 15/ 5/ - US
UPAT Betonschraube UCS 10x 70 15/ 5/ - US
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000657032283
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000657032283
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
betonschrauben 10 x 200
Betonschraube UCS US, mit Sechskantkopf, galvanisch verzinkt

• Einfache und sichere Montage bei mittelschweren bis schweren Lasten • Für die Befestigung von Geländern, Konsolen und Stahlkonstruktionen etc. • Breites Zulassungspaket mit ETA Option 1, Seismik und Feuerresistenz R120

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307741
Antrieb::
SW15
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
547599
Herstellername:
Upat Vertriebs GmbH
Markenname:
Upat
Bohrernenn-Ø:
10 mm
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
80 mm
Schraubenabmessung:
12 x 70 mm
Weitere Suchbegriffe: upat betonschraube, unterlegscheibe ohne norm, Upat, Ankersyste, Befestigungstechnik, Ankersystem, Betonschrauben, Anker, Dübeltechnik, Schrauben, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,5829*
€ 0,8029*
1
€ 5,90*
ab € 0,5804*
€ 0,8604*
1 Tag
500
50
€ 7,90*
ab € 0,77*
€ 1,02*
7 Tage
500
50
€ 4,95*
ab € 0,8199*
€ 1,0799*
Lager 7
425
1
€ 4,79*
ab € 0,87*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.