Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Loch-Zange 1964-70 · 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1964-70
1964-70
1964-55;1964-50;1964-70
1964-55;1964-50;1964-70
1964-55;1964-50;1964-70
1964-55;1964-50;1964-70
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896009121
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1964-70
EAN/GTIN:
     4000896009121
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange
Anwendung: Lochen von Blechen bis 1 mm Stärke beim Lochpunktschweißen (MAG-Schweißverfahren) Zusammen mit Absetzzange HAZET 1932 zu verwenden Kunststoff-Griffhüllen Oberfläche: verchromt Made in Germany Abmessungen / Länge: 300 mm Durchmesser: 7 mm Netto-Gewicht (kg): 0.79 kg
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Durchmesser:
7 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Schluesselworte Synonyme TBS:
Karosserie;;Lochzange;;Loch;;Zange
Schluesselworte:
Ausbeul- / Karosserie-Werkzeug;;Karosserie-Werkzeug;;Blechbearbeitungs-Werkzeug;;Loch-Zange;;Zange;;Karosserie;;Lochzange;;Loch;;Zange;;5110123120293;;;;1964-70;;DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO;;ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO;;BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA;;SAF
hz-class Hauptklasse:
670500 Karosserie-Instandsetzung
hz-class Unterklassen:
240320 Spezialzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Loch-Zange
Produktgruppe:
1964
Netto-Gewicht kg:
0.79 kg
Produktempfehlung:
1932-2;;1965/5;;1965-20;;1961L-3;;1959-3;;1960-5;;1940
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw;;Nkw;;Agrar;;Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043890
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAC443c002
Ersatzteil:
1964-070
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO;;DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO;;BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA;;SAF
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO;;AUDI;;BMW;;BMW-MINI;;CHEVROLET/GMC;;CHRYSLER;;CITROËN;;DACIA;;DAEWOO;;DAIHATSU;;FIAT;;FORD;;HONDA;;HYUNDAI;;ISUZU;;JAGUAR;;JEEP;;KIA;;LADA;;LANCIA;;LEXUS;;MAZDA;;MERCEDES-BENZ;;MITSUBISHI;;NISSAN;;OPEL/VAUXHALL;;PEUGEOT;;PORSCHE;;RENAULT;;ROVER;;SAAB;;SEAT;;ŠKODA;;SMART;;SUBARU;;SUZUKI;;TOYOTA;;VOLKSWAGEN;;VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF;;ISUZU Nkw;;MAN;;MERCEDES-BENZ Nkw;;RENAULT Nkw;;SCANIA;;VAN HOOL;;VOLVO Nkw;;IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad;;DUCATI;;HONDA Motorrad;;KAWASAKI;;SUZUKI Motorrad;;YAMAHA
Hersteller, sonstige:
SAF
CrossReference:
5110123120293;;
Abmessungen / Länge:
300 mm
CrossReferenz Bundeswehr:
5110123120293
Handgriff:
Kunststoff-Griffhüllen
Weitere Suchbegriffe: Revolverlochzange, absetz lochzange hazet, absetz lochzange, absetzzange lochzange, Biegezange, Eckrohrzange, Wasserpumpenzange, Rundzange, Telefonzange, Justierzange, Verdrahtungszange, Presszange, Klammerzange, Zangenhalter, Elektronikgreifzange, Seegerringzange, Scherenzange, Blindnietzange, Chlinchzange, Beißzange, Clinchkappenverschlussgerät (Hand), Langbeckzange, Quetschzange, Flachrundzange, Feuerzange, Kabelkneifzange, Strippzange, Abmantelzange, Abmantelwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für Steckverbinder (spezifisch), Zange, Lochzangen, Revolverzange, Revolverzangen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,60*
€ 120,92*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,61*
€ 120,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 99,10*
€ 122,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 100,35*
€ 124,67*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,91*
€ 127,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.