| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4001068703588 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 495042200 EAN/GTIN: 4001068703588 |
| | |
|
| | |
| Scheibenfrostschutz • Scheibenfrostschutzkonzentrat bis –60 °C • Entfernt schnell und effektiv Schmutz und Salzrückstände • Schonend für Lack und Kunststoffe • Polycarbonatverträglich • Fächerdüsen geeignet • Umweltschonend • Mischungsverhältnis Frostschutz/Wasser: unverdünnt bis –60 °C, 2:1 bis –30 °C, 1:1 bis –20 °C, 1:2 bis –5 °C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter ExpositionH319: Verursacht schwere AugenreizungH226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29315653 | Inhalt: | 1 l | Gebinde: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flüssig-Enteiser, Flüssigenteiser, Scheibenenteiser, Türschlossenteiser, Frostschutzkonzentrat für Scheibenwaschanlage, Scheibenfrostschutz, Scheibenfrostschutz-Konzentrat, Scheibenfrostschutzmittel, autoscheibenreiniger, Frostschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,14* | € 3,06* | | | | Lager 7 | | | | 12 | | € 4,79* | ab € 2,20* | € 3,15* | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,06* | € 3,19* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,27* | € 3,25* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 2,41* | € 3,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|