Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpad-Set Vlies WR-SH 158x224mm fine 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpad-Set Vlies WR-SH 158x224mm fine 3M
Handpad-Set Vlies WR-SH 158x224mm fine 3M
Handpad-Set Vlies WR-SH 158x224mm fine 3M
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4001895754937
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3084510010
EAN/GTIN:
     4001895754937
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handschleifgewebe
Korundleinen
Vlies-Handpad Scotch-Brite™ CP-HP, CF-HP, WR-SH Ausführung: Harzgebundenes Schleifkorn auf Faservlies, flexible Anpassung an die Form des Werkstückes. Anwendung: Zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen. Nass und trocken einsetzbar. Scotch-Brite™ CP-HP, CF-HP, WR-SH Gleichmäßig gestreutes Schleifkorn. Maße (L x B) 224 x 158 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Abmessung:
224 x 158 mm
Feinheitsgrad:
fine/fein
Ausführung:
WR-SH
Sperrcode:
0
Stahl:
bedingt geeignet
Guss:
bedingt geeignet
HM:
empfohlen
Aluminium:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Kunststoff GFK Holz:
empfohlen
Lack:
empfohlen
Typ/Feinheitsgrad:
A fine/fein/220
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3084510010
Weitere Suchbegriffe: Schleifleinen, Schmirgelleinen, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifvliesbogen, Schwingschleifvlies, 3m handpad rot, endlos schleifband, gewebeschleifband 3m, Schleifpads, Unterlage, VliesHandpads, Schleifvlies-Handpads, Vlies-Handschleifpads, Handschleifpads, Schleifvlies, QR4026849, auf, Handpads, Schleifmittel, Vlies-Handpads, Hand-Pads Scotch-Brite, Vlieshandpads, 3084510010, 84510010
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
435
20
€ 5,99*
ab € 1,48*
€ 1,81*
1 Tag
580
20
€ 5,45*
ab € 1,51*
€ 1,85*
2 Tage
522
20
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 1,91*
Lager 7
6
1
€ 4,79*
ab € 1,38*
€ 1,91*
2 Tage
524
1
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.