Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Klebeband 1436F 50mmX50m 3M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Alu-Klebeband 1436F 50mmX50m 3M
Alu-Klebeband 1436F 50mmX50m 3M
Alu-Klebeband 1436F 50mmX50m 3M
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4001895775239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7000111971
EAN/GTIN:
     4001895775239
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
3M™-Aluminiumklebeband 1436

• Weich-Aluminiumklebeband • Mit einem Synthese-Kautschuk Klebstoff • Leicht zu entfernenden Schutzabdeckung • Für Klimaanlagen, in der Bauindustrie und im Handwerk z.B. zum Abdichten, Schützen und für Installationen • Zum Schutz von Bauteilen gegen Brandschäden • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316350
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Farbe:
silber
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
132
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 12,83*
1 Tag
176
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,85*
€ 13,56*
1 Tag
176
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 13,63*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 10,81*
€ 14,12*
Lager 7
313
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 13,48*
€ 15,30*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 244,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.