Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Normalduebel F 12


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
CELO Normalduebel F 12
CELO Normalduebel F 12
CELO Normalduebel F 12
CELO Normalduebel F 12
CELO Normalduebel F 12
CELO Normalduebel F 12
CELO Normalduebel F 12
CELO Normalduebel F 12
CELO Normalduebel F 12
CELO Normalduebel F 12
CELO Normalduebel F 12
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4001990501122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4001990501122
EAN/GTIN:
     4001990501122
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Normaldübel F

• Hohe Auszugswerte aufgrund starker Spreizfähigkeit (vierseitige Spreizung im mittleren Bereich) • Exakte Schraubenführung (seitliches Austreten der Schraube nicht möglich) • Zusätzliche Verdrehsicherung • Kein Abknicken beim Einschlagen • Hochwertiges alterungsbeständiges Nylon • Temperaturbeständig von –40 °C bis +80 °C

Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Typ:
F12
Umkarton:
675 Stück
Dübel-Ø:
12 mm
Holzschrauben-Ø:
8,0–10,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30307800
VE:
25 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4001990501122
Herstellerartikelnummer:
912NF
Herstellername:
CELO Befestigungssysteme GmbH
Markenname:
CELO
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, MEA, Dübeltechnik, Dübel, Nylondübel, Befestigungstechnik, Spreizdübel, (Nylon), Kunststoffdübel, apolo, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1975
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1374*
€ 0,2154*
1 Tag
500
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1684*
€ 0,2584*
1
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 3,4675*
Lager 7
67
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 2,725*
€ 3,975*
4 Tage
15284
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,04*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 3,975*
€ 4,73025
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,355*
€ 3,99245
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,195*
€ 3,80205
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 2,915*
€ 3,46885
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 2,835*
€ 3,37365
pro Kartonage
ab 100000 Kartonagen
€ 2,725*
€ 3,24275
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 0,109* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608833807
ab € 3,53*
Zubehör
Gebol GmbH
709278
ab € 3,19*
Zubehör
Kaufmann
46.345.03
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.