Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normaldübel F 12


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
p_nf.jpg
p_nf.jpg
td_nf.jpg
a_nf_1.jpg
a_nf_2.jpg
m_nf_1.jpg
m_nf_2.jpg
m_nf_3.jpg
m_nf_4.jpg
m_nf_5.jpg
m_nf_6.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-912NF
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     912NF
EAN/GTIN:
     4001990501122
l_datenblatt_f_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Hohe Auszugswerte werden aufgrund der starken Spreizfähigkeit mit dem CELO Normaldübel F erreicht. Der Nylondübel ist in einem großen Sortiment in den Durchmessergrößen 4-20mm verfügbar. Er ist ideal geeignet für Vollbaustoffe, erreicht aber auch gute Lastwerte in Lochsteinen und Porenbeton. Durch seine sehr gute Schraubenführung kann die Schraube nicht seitlich aus dem Dübel austreten. Die ausgeprägten Flügel verhindern wirksam das Mitdrehen im Bohrloch. Zudem verhindert die stabile Formgebung das Abknicken beim Einschlagen.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
12 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
80 mm
Verankerungstiefe [mm]:
60 mm
Dübellänge [mm]:
60 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
8-10 mm
Material:
Nylon
Stück x:
25
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Gips- Wandbauplatte | Trockenbauwände | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Kalksand-Lochstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, CELO, Kunststoffdübel, Spreizdübel, Nylondübel, Normaldübel, Standarddübel, Spanplattenschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1975
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1374*
€ 0,2154*
2 Tage
500
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1684*
€ 0,2584*
1
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 3,4675*
4 Tage
67
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 2,725*
€ 3,975*
Lager 9YQ7S
15284
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,04*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 4,04*
€ 4,81
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Kartonage
ab 100000 Kartonagen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 0,1104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608833807
ab € 3,53*
Zubehör
Gebol GmbH
709278
ab € 3,19*
Zubehör
Kaufmann
46.345.03
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.