Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckknarre rechtsgang3/4" Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufsteckknarre rechtsgang3/4" Gedore
Aufsteckknarre rechtsgang3/4" Gedore
Aufsteckknarre rechtsgang3/4" Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4002805754047
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3062360020
EAN/GTIN:
     4002805754047
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
gedore aufsteckknarre
Aufsteckknarre Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, besonders robust und feingängig. Für Rechtsgang. Anwendung: In Verbindung mit den Drehmomentschlüsseln zum kontrollierten Schraubenanzug.
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb:
3/4 Zoll
Schwenkwinkel:
10° | 10,0°
Ø:
65 mm
Höhe:
53 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3062360020
Weitere Suchbegriffe: QR4027550, Werkzeug, Steckschlüssel-Einsätze, Werkzeugmaschine, Steckschlüsseleinsätze, Schraubwerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, (handbetätigt), Handsteckschlüsseleinsatz, Schlüsseleinsatz, Aufsteck-Knarre, Handsteckschlüssel-Einsatz, Knarre, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Schraubenschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, handbetätigt, Aufsteckknarre, Betätigungswerkzeug, 3062360020, 62360020
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16
€ 4,90*
ab € 107,72*
€ 131,71*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,29*
€ 131,72*
Lager 7
14
Frei Haus
ab € 109,97*
€ 134,00*
€ 4,90*
ab € 109,27*
€ 134,49*
10 Tage
16
Frei Haus
ab € 108,85*
€ 136,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7680490
ab € 56,80*
Ähnlich
Gedore
7680570
ab € 61,35*
Ähnlich
Gedore
7680650
ab € 74,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.