Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel DREMOMETER AM 6-30Nm 1/4" Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel DREMOMETER AM 6-30Nm 1/4" Gedore
Drehmomentschlüssel DREMOMETER AM 6-30Nm 1/4" Gedore
Drehmomentschlüssel DREMOMETER AM 6-30Nm 1/4" Gedore
Drehmomentschlüssel DREMOMETER AM 6-30Nm 1/4" Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4002805855409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3062340005
EAN/GTIN:
     4002805855409
Suchbegriffe:
Autogen-Schweißdraht
Autogen-Schweißstab
Autogen-Schweißstäbe
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel DREMOMETER Ausführung: Sehr hohe Genauigkeit und lange Lebensdauer, auch beim Einsatz von Verlängerungsrohren. Mit Drehmoment-Direktübertragung auf die Hebelmechanik. Eine Doppelskala dient zur Ablesung und zeigt sowohl Newtonmeter (N·m) als auch alle gängigen englischen oder US-Maßeinheiten (lbf·in oder lbf·ft) an. Das Gehäuse ist aus einer hochfesten Aluminium-Legierung, alle beanspruchten Teile aus Stahl. Für den kontrollierten Rechtsanzug mit automatischer Kurzwegauslösung, mit akustischem und fühlbarem Signal. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von ±3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten ±4 %. Lieferung inkl. Prüfzertifikat. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Lieferung in Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
Länge:
265 mm
Skalenbereich:
6–30 N·m | 6–30 N·m; 50–270 Ibf·in
Vierkantantrieb:
1/4 " | 1/4 Zoll
Skalenteilung:
1 N·m/10 lbf·in
Gewicht:
0,58 kg
Sperrcode:
0
Auslösegenauigkeit:
± 3 %
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3062340005
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Drehmomentschlüssel Elektrisch, Elektrischer Drehmomentschlüssel, gedore drehmomentschlüssel 6-30nm, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Werkzeug, DREMOMETER, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Drehmomentschraubendreher, Drehmoment, Schraubwerkzeuge, QR4027548, Gedore, Drehmomentwerkzeuge, Handwerkzeug, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, 3062340005, 62340005
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 236,57*
€ 269,04*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 235,73*
€ 272,10*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 243,60*
€ 276,43*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,70*
€ 276,71*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 245,46*
€ 278,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,71*
€ 329,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,74*
€ 326,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,50*
€ 306,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,06*
€ 299,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,70*
€ 291,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
754-00
ab € 56,63*
Zubehör
Gedore
754-01
ab € 61,65*
Zubehör
Gedore
754-02
ab € 74,98*
Zubehör
Gedore
754-04
ab € 108,17*
Zubehör
Gedore
754-06
ab € 285,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.