Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel DREMOMETER D 155-760Nm 3/4" Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel DREMOMETER D 155-760Nm 3/4" Gedore
Drehmomentschlüssel DREMOMETER D 155-760Nm 3/4" Gedore
Drehmomentschlüssel DREMOMETER D 155-760Nm 3/4" Gedore
Drehmomentschlüssel DREMOMETER D 155-760Nm 3/4" Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4002805856314
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3062340030
EAN/GTIN:
     4002805856314
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
Drehmomentschlüssel DREMOMETER Ausführung: Sehr hohe Genauigkeit und lange Lebensdauer, auch beim Einsatz von Verlängerungsrohren. Mit Drehmoment-Direktübertragung auf die Hebelmechanik. Eine Doppelskala dient zur Ablesung und zeigt sowohl Newtonmeter (N·m) als auch alle gängigen englischen oder US-Maßeinheiten (lbf·in oder lbf·ft) an. Das Gehäuse ist aus einer hochfesten Aluminium-Legierung, alle beanspruchten Teile aus Stahl. Für den kontrollierten Rechtsanzug mit automatischer Kurzwegauslösung, mit akustischem und fühlbarem Signal. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von ±3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten ±4 %. Lieferung inkl. Prüfzertifikat. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Lieferung im Karton.
Weitere Informationen:
Länge:
812 mm
Skalenbereich:
140–760 N·m | 140–760 N·m; 105–560 Ibf·ft
Vierkantantrieb:
3/4 " | 3/4 Zoll
Skalenteilung:
10 N·m/10 lbf·ft
Gewicht:
3,20 kg
Sperrcode:
0
Auslösegenauigkeit:
± 3 %
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3062340030
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Werkzeug, DREMOMETER, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Drehmomentschraubendreher, Drehmoment, Schraubwerkzeuge, QR4027548, Gedore, Drehmomentwerkzeuge, Handwerkzeug, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, 3062340030, 62340030
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 703,25*
€ 746,28*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 703,06*
€ 746,29*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 700,05*
€ 748,48*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 713,44*
€ 756,51*
€ 4,90*
ab € 710,25*
€ 758,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,51*
€ 900,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,21*
€ 895,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,21*
€ 877,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,13*
€ 862,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,44*
€ 848,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
7680490
ab € 56,62*
Zubehör
Gedore
7680570
ab € 61,62*
Zubehör
Gedore
7680650
ab € 74,63*
Zubehör
Gedore
7680730
ab € 107,08*
Zubehör
Gedore
7680810
ab € 286,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.