Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenschloss 1385/110 black Tresor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kettenschloss 1385/110 black Tresor
Kettenschloss 1385/110 black Tresor
Kettenschloss 1385/110 black Tresor
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003318486289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4003318486289
EAN/GTIN:
     4003318486289
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Kettenschloss 1385 Tresor

• 4-stelliger Zahlencode • Kette aus speziell gehärtetem Stahl • Mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden • Schwarz

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29744248
Länge:
110 cm
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
48628
Herstellername:
ABUS August Bremicker Söhne KG
Markenname:
ABUS
Lief.-Art.-Nr.:
48628
Ketten-Ø:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: fahrradschloss abus zahlen, fahrradschloss abus, fahrradschloss, Schlösser, Schloss, Baubeschläge, Kabelschloss, Fahrrad-Zubehör, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 32,48*
€ 43,15*
4 Tage
38
2
Frei Haus
ab € 47,105*
€ 50,765*
1
€ 4,90*
ab € 42,10*
€ 54,32*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 41,86*
€ 54,86*
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 43,07*
€ 56,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.