Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradschloss, 1385/110, VE 2 Stk, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fahrradschloss
Fahrradschloss
Artikel-Nr.:
     103-651505
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     48628
EAN/GTIN:
     4003318486289
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Fahrradschloss, 1385/110, VE 2 Stk, schwarz.

2-Komponenten-Zahlenwalzen gewährleisten dauerhafte Lesbarkeit der Ziffern. 7 mm starke Vierkantkette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden. Die Kette ist aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt. Zahlencode individuell einstellbar.

Schlicht und modern - ein farblich perfekt abgestimmtes Kettenschloss zur Sicherung Ihres Fahrrades. Ausgestattet mit einer Zahlenkombination ist das Schloss einfach zu bedienen . Robuste Stahlkette für gute Widerstandsfähigkeit: Die hochwertige Vierkantkette besteht aus speziell gehärtetem Stahl und ist zum Schutz vor Lackschäden mit einem Textilschlauch ummantelt. Einfaches Verriegeln mit Zahlencode: Dank 2-Komponenten-Zahlenwalzen sind die Ziffern dauerhaft gut lesbar - mit speziellem Abtastschutz gegen Manipulationen des Schlosses.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Fahrrad-/Kettenschlösser
Verschlussart:
Zahlenkombinationsschloss
Material:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: fahrradschloss abus zahlen, fahrradschloss abus, fahrradschloss, ABUS, 651505 49, Fahrradschlösser, Schloss, Schlösser, Zahlenkombinationsschloss, Zahlenkombinationsschlösser, Zahlenschloss, Zahlenschlösser
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 32,36*
€ 43,22*
1
€ 6,95*
ab € 34,20*
€ 45,52*
1
€ 4,90*
ab € 38,06*
€ 50,41*
Lager 103
18
2
Frei Haus
ab € 39,47*
€ 51,305*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 41,67*
€ 54,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 51,305*
€ 61,05295
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,80*
€ 60,452
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,26*
€ 57,4294
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,78*
€ 56,8582
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,20*
€ 54,978
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,2882
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,47*
€ 46,9693
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 102,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.