Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wapuzange Cobra 180mm Nr.8701 SB Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wapuzange Cobra 180mm Nr.8701 SB Knipex
Wapuzange Cobra 180mm Nr.8701 SB Knipex
Wapuzange Cobra 180mm Nr.8701 SB Knipex
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773012016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003773012016
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Wasserpumpenzange Cobra® Nr. 87 01

• DIN 8976 • Kopf poliert • Griffe mit Kunststoff überzogen • Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet • Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen • Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen • Selbstklemmend an Rohren und Muttern • Schnelle und passgenaue Einstellung direkt am Werkstück

* SB-verpackt.
Weitere Informationen:
Länge:
180* mm
für Rohre:
1.1/2 Zoll
für Muttern:
36 mm
Feineinstellung:
18-fach
udf_EDE_Katalog:
29336057
Herstellerartikelnummer:
87 01 180 SB
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Markenname:
KNIPEX
Weitere Suchbegriffe: wasserpumpenzange knipex 180mm, wapu zange knipex, wapu zange 180 mm, Zange, Zangen, Knipex, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 17,66*
€ 21,77*
4 Tage
8999999
6
€ 4,95*
ab € 17,19*
€ 22,09*
2 Tage
90
1
€ 6,90*
ab € 16,98*
€ 22,23*
Lager 7
16
1
€ 4,79*
ab € 17,21*
€ 22,54*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,14*
€ 22,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.