Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 25 02 160 Flachrundzange mit Schneide (Radiozange) mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773023166
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     25 02 160
EAN/GTIN:
     4003773023166
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
25 02 160 Flachrundzange mit Schneide Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten. Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,0mm - Spitzenbreite (W4): 3,0mm - Spitzendicke (T2): 2,5mm - Backenlänge (L3): 50,0mm - Kopfbreite (W3): 16,5mm
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
BAA059001:
25 02 160
BAA271001:
4003773023166
BAA316001:
Flachrundzange mit Schneide (Radiozange)
BAA018001:
160 mm
BAA001001:
KNIPEX
BAB565001:
Flachrundzange mit Schneide (Radiozange)
BAB576001:
144 kg
BAA430001:
N
BAB010001:
WAA090
BAB521001:
DIN ISO 5745
BAE321001:
0 / gerade Backen / flach-runde Backen
BAA415001:
50 mm
Gewicht:
144 g
Kopf:
poliert
Sperrcode:
0
Kopfbreite:
16.5 mm
Backenlänge:
50 mm
Schneidwerte Ø harter Draht:
1,6 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3052210160
Oberfläche:
schwarz atramentiert
PROFICLASS-7.0:
AAA004c004
Spitzenbreite:
3 mm
Backenform:
flach-runde Backen
Artikellänge:
160 mm
RoHs:
n
ETIM-8.0:
EC000833
ETIM-7.0:
EC000833
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Backendicke Gelenk:
9 mm
Spitzendicke:
2.5 mm
Formbezeichnung:
gerade Backen
Facette:
Schneide mit Facette
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Elektronikhalbrundzange, Elektronikradiozange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, knipex flachrundzange gerade 160mm, elektronik flachzange, elektronik-spitzzange knipex, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, spitzzange klein
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
1
€ 6,90*
ab € 12,05*
€ 14,63*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 12,06*
€ 14,64*
1
€ 5,90*
ab € 12,27*
€ 14,95*
1 Tag
202
1
€ 7,90*
ab € 12,34*
€ 14,99*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 12,45*
€ 15,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.