Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 46 21 A01 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773033967
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     46 21 A01
EAN/GTIN:
     4003773033967
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
46 21 A01 Sicherungsringzange Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. DIN 5254 B; 90° gewinkelte Backen. - Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 3 – 10mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 0,9mm
Weitere Informationen:
EF001438:
EU570448
EF000010:
-
EF002391:
EU570448
EF000019:
false
EF001463:
false
EFDE0001:
-
EF005383:
false
EF001261:
true
EF005773:
false
EF006293:
false
Größe:
A 01
Länge:
125 mm
Nenngröße:
3
Wellen-Ø:
3–10 mm
BAA059001:
46 21 A01
BAA271001:
4003773033967
BAA316001:
Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
BAA018001:
125 mm
BAA001001:
KNIPEX
BAB565001:
Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
BAB576001:
85 kg
BAA430001:
N
BAB010001:
WAA090
BAB521001:
DIN 5254 B
BAE321001:
2 / DIN 5254 B; 90° gewinkelte Backen
Gewicht:
85 g
Kopf:
poliert
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3056320001
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 90° °
Oberfläche:
schwarz atramentiert
PROFICLASS-7.0:
AAC470c002
Wellendurchmesser:
3 - 10 Ø mm
Artikellänge:
125 mm
RoHs:
n
ETIM-8.0:
EC002228
ETIM-7.0:
EC002228
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Formbezeichnung:
DIN 5254 B; 90° gewinkelte Backen
Spitze Durchmesser:
0.9 Ø mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sicherungsringzange form b 3-10mm, außen-sicherungsringzange knipex, außen-sicherungsringzange 90°, sprengringzangen set, sprengringzange, sprengringe, sprengring set, sprengring, engineer, seegeringzange, spreizzange, sicherungsringe sortiment, segeringzangen set, sägeringzangen set, segeringen zangen set, splinte, federstecker, federsplint, gürtellocher
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
10
Frei Haus
ab € 10,85*
€ 14,42*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 10,28*
€ 14,53*
1
€ 5,90*
ab € 10,33*
€ 14,55*
6
€ 5,95*
ab € 11,18*
€ 14,62*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,55*
€ 14,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.