Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 90 42 250 Profil-Verbundzange mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773047865
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 42 250
EAN/GTIN:
     4003773047865
Suchbegriffe:
Ausklinkzange
Automatik-Körner
Automatikkörner
Profil-Verbundzange
90 42 250 Profil-Verbundzange Für die Herstellung fester Verbindungen von Profilblechen, die im Trockenbau für die Errichtung von Trennwänden und abgehängten Decken verwendet werrden, ohne Schrauben oder Niete zu benötigen. Für U- und C-Profile mit max. 1,2 mm Blechstärke (2 x 0,6 mm). Minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelübersetzung. für Einhandbedienung. - Kapazität Millimeter: max. 1,2 (2 x 0,6)
Weitere Informationen:
EF000167:
EU570408
EF001438:
EU570448
EF004979:
EU570448
EF007841:
EV008915
EF000139:
EV000154
EF013792:
-
EF006517:
-
EF000079:
EU570448
EF000062:
-
Länge:
250 mm
BAA059001:
90 42 250
BAA271001:
4003773047865
BAA316001:
Profil-Verbundzange
BAA018001:
250 mm
BAA001001:
KNIPEX
BAB565001:
Profil-Verbundzange
BAB576001:
676 kg
BAA430001:
N
Gewicht:
676 g
Sperrcode:
0
Kapazität:
max. 1,2 (2 x 0,6) mm²
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3071250250
Oberfläche:
brüniert
PROFICLASS-7.0:
EAC043c008
Artikellänge:
250 mm
RoHs:
n
ETIM-8.0:
EC011914
ETIM-7.0:
EC011914
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Profilverbundzange, Profilzange, Verbundzange, profil-verbundzange knipex, profil verbundzange, crimping tool, kneifzange, beißzange, fliesenzange, nietzange, monierzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, blindnietenzange, stützen höhenverstellbar, schmiedezange, plombenzange set, schlauchklemmenzange, stütze
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 68,02*
€ 78,62*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,38*
€ 78,63*
€ 4,90*
ab € 67,67*
€ 80,92*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 70,02*
€ 81,23*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 71,15*
€ 82,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.