Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003773071884 Herst.-Nr.: 90 42 340 EAN/GTIN: 4003773071884 |
| |
|
| | |
| 90 42 340 Profil-Verbundzange Für die Herstellung fester Verbindungen von Profilblechen, die im Trockenbau für die Errichtung von Trennwänden und abgehängten Decken verwendet werrden, ohne Schrauben oder Niete zu benötigen. Für U- und C-Profile mit max. 1,2 mm Blechstärke (2 x 0,6 mm). Minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelübersetzung. - Kapazität Millimeter: max. 1,2 (2 x 0,6) Weitere Informationen: | | EF000167: | EU570408 | EF001438: | EU570448 | EF004979: | EU570448 | EF007841: | EV008915 | EF000139: | EV000154 | EF013792: | - | EF006517: | - | EF000079: | EU570448 | EF000062: | - | BAA059001: | 90 42 340 | BAA271001: | 4003773071884 | BAA316001: | Profil-Verbundzange | BAA018001: | 340 mm | BAA001001: | KNIPEX | BAB565001: | Profil-Verbundzange | BAB576001: | 901 kg | BAA430001: | N | Gewicht: | 901 g | Kapazität: | max. 1,2 (2 x 0,6) mm² | Oberfläche: | brüniert | PROFICLASS-7.0: | EAC043c008 | Artikellänge: | 340 mm | RoHs: | n | ETIM-8.0: | EC011914 | ETIM-7.0: | EC011914 | Griffe: | mit Mehrkomponenten-Hüllen | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profilzange, Verbundzange, profil-verbundzange knipex, profil verbundzange, crimping tool, kneifzange, beißzange, fliesenzange, nietzange, monierzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, blindnietenzange, stützen höhenverstellbar, schmiedezange, plombenzange set, schlauchklemmenzange, stütze |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,22* | € 69,45* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 59,48* | € 69,47* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 57,80* | € 69,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 60,30* | € 70,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,76* | € 70,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|