Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Reibfix-Holz 18x32cm Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Reibfix-Holz 18x32cm Kronen
Reibebrett Reibfix-Holz 18x32cm Kronen
Reibebrett Reibfix-Holz 18x32cm Kronen
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004199251836
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004199251836
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett Reibfix-Holz

• Mehrschichtig verleimt • Verzugsfrei • Angeschliffene Kanten • Griff angeschäumt • Kalkbeständig

Weitere Informationen:
Länge x Breite:
320 x 180 mm
udf_EDE_Katalog:
29334797
Länge:
320 mm
Breite:
180 mm
Herstellerartikelnummer:
251832
Herstellername:
Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG
Markenname:
Kronen Hansa
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Reibebretter, Fummelbrett, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 6,41*
€ 8,78*
8 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 8,82*
3 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 8,96*
7 Tage
82
1
€ 5,99*
ab € 6,53*
€ 9,03*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,98*
€ 10,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
421428
ab € 4,22*
Ähnlich
k.A.
401428
ab € 3,80*
Ähnlich
k.A.
441428
ab € 2,90*
Ähnlich
k.A.
25 14 28
ab € 4,14*
Ähnlich
k.A.
25 20 36
ab € 7,38*
Ähnlich
k.A.
25 24 48
ab € 10,01*
Ähnlich
k.A.
25 28 50
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.