Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage LM80AS 30cm Stabila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wasserwaage LM80AS 30cm Stabila
Wasserwaage LM80AS 30cm Stabila
Wasserwaage LM80AS 30cm Stabila
Wasserwaage LM80AS 30cm Stabila
Wasserwaage LM80AS 30cm Stabila
Wasserwaage LM80AS 30cm Stabila
Wasserwaage LM80AS 30cm Stabila
Wasserwaage LM80AS 30cm Stabila
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005069191627
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005069191627
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage Type 80 AS

• Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen • Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle • Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m • Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0,75 mm/m

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29337111
Länge:
30 cm
Herstellerartikelnummer:
19162
Herstellername:
STABILA Messgeräte
Markenname:
STABILA
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage stabila, wasserwaage, 00000000
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 15,20*
€ 19,48*
1
€ 5,90*
ab € 15,08*
€ 19,49*
1 Tag
51
1
€ 5,45*
ab € 15,97*
€ 19,82*
3 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 16,14*
€ 20,09*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 18,03*
€ 22,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.